TARGETTI - TAR1T3586 DRIVER 24V 75W IP67 - 1T3586

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 75...75 W
Schutzart (IP) - IP67
Länge - 225 mm
Packung
1 ST
EAN
8007753408543
Artikelnummer
TAR1T3586
Herstellernummer
1T3586
Hersteller
TAR
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
75...75 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
225 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
47 mm
Alimentazione remota 75W 24V. LxHxP: 225x47x38mm.


