Startseite

TARGETTI - TAR1T2950DA CCTLED TLES TECH 21W FACE 3K DALI - 1T2950DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 30 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8007753459309

Artikelnummer

TAR1T2950DA

Herstellernummer

1T2950DA

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

30 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

175 mm

Geeignet für Lampenleistung:

25...25 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3351...0 lm

Einbauhöhe:

99.5...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Downlight da incasso trimless a LED per controsoffitti in cartongesso. Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato bianco e dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato nero. LED ad alta emissione bianco caldo (3000K) con Ra 84; Ra 97 su richiesta. Gruppo ottico caratterizzato da doppio riflettore: riflettore secondario speculare per un effetto luminoso decorativo. Rifrattore microprismatizzato in policarbonato. L’apparecchio è idoneo per l’installazione in ambienti di lavoro con videoterminali in conformità con la normativa EN12464-1 (UGR<19). Sistema di aggancio ultra rapido no tools per installazioni in controsoffitti da 0,5 a 30mm. Non necessita di dima di installazione. Sistema di dissipazione passiva. Fornito di driver nelle dimmerabile DALI. Lampada: LED 25W 3000K.