Startseite

TARGETTI - TAR1T2245 MINISECS RGB 30W 350MA - 1T2245

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Ausgangsleistung - 35...35 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753316633

Artikelnummer

TAR1T2245

Herstellernummer

1T2245

Hersteller

TAR

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Ausgangsleistung:

35...35 W

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

250 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

36 mm

Alimentazione in ingresso: 220-240 VAC, 50-60 Hz con autoregolazione e protezione contro corto circuiti. Potenza massima in uscita: 35W. Fattore di potenza: 0.9 (PFC). Modalità di controllo dell’intensità dei led: Pulse Width Modulation (PWM). Tensione in uscita: massima 30 VDC, SELV. Corrente in uscita: 350 mA. Dispositivi controllabili: LED RGB di potenza (1-3W, 6 fili), max. 9 LED per colore. Risoluzione: 8 byte con 256 livelli pari a 16,770 milioni di colori. Interfaccia digitale: RS485 con opto-isolatore e buffer intergrato, compatibile con protocollo USITT DMX 512 1990). Ingresso: presa per segnale DMX, protetta contro sovratensioni. Uscite: 2 per dispositivi LED a corrente costante. 1 uscita DMX (protetta contro sovratensioni). Configurazione del funzionamento: con dip-switch. Diagnostica interna: segnala tramite LED se collegamento DMX corretto o errato. Peso 1.25 Kg. Temperatura ambiente d’esercizio: -20° +50°C. Controllo esterno con protocollo DMX512.