TARGETTI - TAR1E3411EL MR.BO 160 24W 30K 360 FE EL - 1E3411EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Stele
Mit Grundplatte - ja
Mit Lichtsensor - nein
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8050518007161
Artikelnummer
TAR1E3411EL
Herstellernummer
1E3411EL
Hersteller
TAR
Art der Leuchte:
Stele
Mit Grundplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteiler:
Reflektor
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
24...24 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3661...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
66 mm
Länge:
163.7 mm
Durchmesser:
160 mm


