Startseite

TARGETTI - TAR1E3283EL JEDI CMP 90 36W 40K FL DRV INT - 1E3283EL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 40 W

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8007753625605

Artikelnummer

TAR1E3283EL

Herstellernummer

1E3283EL

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

40 W

Gehäusefarbe:

Aluminium

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Höhe/Tiefe:

82 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

36...36 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

81 mm

Anschlussart:

crimpen

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Länge:

856 mm

Polzahl:

5

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4035...0 lm

Leuchtenlichtausbeute:

68...0 lm/W

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Lichtstärke:

5707...0 cd

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Proiettore lineare orientabile a LED. 36W. 4000K. 5400 lm. L=856 mm