Startseite

TARGETTI - TAR1E3191EL FEBO EVO LED WALL 32W 40K FE - 1E3191EL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Höhe/Tiefe - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753624264

Artikelnummer

TAR1E3191EL

Herstellernummer

1E3191EL

Hersteller

TAR

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

150 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Stele

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

32...32 W

Mit Grundplatte:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

160 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5038...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Apparecchio a LED da parete e da terra ad effetto luce radente. 32W. 5038 lm. 4000K