TARGETTI - TAR1E3052 KEPLERO GIMBAL ADJ 33W FL 30K - 1E3052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8007753636205
Artikelnummer
TAR1E3052
Herstellernummer
1E3052
Hersteller
TAR
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
33...33 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2791...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
280 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
202 mm
Einbaudurchmesser:
210 mm
Überrollbar:
ja