TARGETTI - TAR1E3051 KEPLERO GIMBAL ADJ 33W SP 30K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2791 lm
Einbaudurchmesser - 210 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8007753636199
Artikelnummer
TAR1E3051
Herstellernummer
1E3051
Hersteller
TAR
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2791 lm
Einbaudurchmesser:
210 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
202 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
ja
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
280 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
33...33 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
I
Ohne Dimmfunktion:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



