Startseite

TARGETTI - TAR1E3048 CA DA CONTROL UNIT IP67

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1E3048 CA DA CONTROL UNIT IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hauptmodul

  • Tiefe - 30 mm

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 65 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753525493

Artikelnummer

TAR1E3048

Herstellernummer

1E3048

Hersteller

TAR

Ausführung:

Hauptmodul

Tiefe:

30 mm

Breite:

120 mm

Höhe:

65 mm

Modulo IP67 per il controllo individuale di apparecchi da esterno equipaggiati con driver DALI. Il modulo necessita di essere posizionato in modo tale da poter ricevere il segnale radio. La distanza con gli apparecchi di illuminazione può arrivare sino a50mt.