Startseite

TARGETTI - TAR1E3033EL DRIVER 20W 400MA IP68 EL - 1E3033EL

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1E3033EL DRIVER 20W 400MA IP68 EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Ausgangsstrom - 400...400 mA

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Länge - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753476429

Artikelnummer

TAR1E3033EL

Herstellernummer

1E3033EL

Hersteller

TAR

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Ausgangsstrom:

400...400 mA

Ausgangsleistung:

20...20 W

Schutzart (IP):

IP68

Länge:

150 mm

Breite:

148 mm

Höhe:

40 mm

Alimentatore elettronico 20W, AxBxH=150x148x40 mm, 220-240V, 400mA, IP68.