TARGETTI - TAR1E2831 NANO PYROS LED 21W MWFL 30K FE - 1E2831

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 24 W
Gehäusefarbe - anthrazit
Verstellbarkeit - schwenkbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8007753450283
Artikelnummer
TAR1E2831
Herstellernummer
1E2831
Hersteller
TAR
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
24 W
Gehäusefarbe:
anthrazit
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Seilsystem:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Außendurchmesser:
164 mm
Höhe/Tiefe:
215 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Lampenleistung:
21...21 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
107 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2582...0 lm
Leuchtenlichtausbeute:
104...0 lm/W
Lichtstärke:
4917...0 cd


