TARGETTI - TAR1E2771 TITANO ING FIX LED 5W NW FE - 1E2771

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 6 W
Einbaudurchmesser - 180 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8007753449553
Artikelnummer
TAR1E2771
Herstellernummer
1E2771
Hersteller
TAR
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
6 W
Einbaudurchmesser:
180 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
anthrazit
Einbauhöhe/-tiefe:
180 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
169 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
5...5 W
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
40 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
54...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89