TARGETTI - TAR1E2754 JEDI LIN PRJ ACC SURFACE MOUNTING BRACKE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 80 mm
Höhe - 41.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8007753444886
Artikelnummer
TAR1E2754
Herstellernummer
1E2754
Hersteller
TAR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
80 mm
Höhe:
41.5 mm
Staffa per installazione a plafone (2 pezzi).