TARGETTI - TAR1E2752 JEDI LIN PRJ ACC WALL MOUNTING BRACKET S - 1E2752

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 34 mm
Höhe - 46 mm
Packung
1 ST
EAN
8007753445135
Artikelnummer
TAR1E2752
Herstellernummer
1E2752
Hersteller
TAR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
34 mm
Höhe:
46 mm
Staffa corta per installazione a parete (2 pezzi).


