Startseite

TARGETTI - TAR1E2737 JEDI LIN REC 23W 30K 600 SP - 1E2737

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 28 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753445609

Artikelnummer

TAR1E2737

Herstellernummer

1E2737

Hersteller

TAR

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

28 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Einbauhöhe/-tiefe:

88 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

23...23 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Breite:

91 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1947...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

616 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Proiettore lineare da incasso terra a LED. 23W. 3000K. 1947 lm. L=616 mm