TARGETTI - TAR1E2717 JEDI LIN REC 24W 30K 600 WW - 1E2717

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Aluminium
Werkstoff der Abdeckung - Glas opal
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8007753445289
Artikelnummer
TAR1E2717
Herstellernummer
1E2717
Hersteller
TAR
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
24...24 W
Max. Systemleistung:
28 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3420...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
91 mm
Länge:
616 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
88 mm
Überrollbar:
ja
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung



