TARGETTI - TAR1E2573 DRIVER 50W 900MA IP68 EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 50...50 W
Ausgangsstrom - 900...900 mA
Schutzart (IP) - IP68
Höhe - 148 mm
Packung
1 ST
EAN
8007753439660
Artikelnummer
TAR1E2573
Herstellernummer
1E2573
Hersteller
TAR
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
50...50 W
Ausgangsstrom:
900...900 mA
Schutzart (IP):
IP68
Höhe:
148 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
40 mm
Länge:
150 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
I


