TARGETTI - TAR1E2571 DRIVER 43W 600MA IP68 EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 43...43 W
Ausgangsstrom - 600...600 mA
Schutzart (IP) - IP68
Höhe - 40 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8007753439646
Artikelnummer
TAR1E2571
Herstellernummer
1E2571
Hersteller
TAR
Ausgangsleistung:
43...43 W
Ausgangsstrom:
600...600 mA
Schutzart (IP):
IP68
Höhe:
40 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
150 mm
Länge:
150 mm
Alimentatore elettronico max 43W, LxHxP=150x40x150 mm, 220-240V, 600mA, IP68.


