TARGETTI - TAR1E2493 LINEAR CONNECTOR IP68 4 POLES - 1E2493

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 4
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
8007753421184
Artikelnummer
TAR1E2493
Herstellernummer
1E2493
Hersteller
TAR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
4
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Connettore per connessioni coassiali. 4 poli, di sezione max 2.5 mm². Diametro del cavo da 7 a 12 mm. IP68.


