TARGETTI - TAR1E2323 DRIVER 48V 480W IP20 EL - 1E2323

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsleistung - 480...480 W
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 227 mm
Packung
1 ST
EAN
8007753386704
Artikelnummer
TAR1E2323
Herstellernummer
1E2323
Hersteller
TAR
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsleistung:
480...480 W
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
227 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
100 mm
Driver elettronico 48V DC 480W 227x125x100 mm. Privo di cavo. Completo di morsettiera input voltage: 230-240V 50/60Hz. Alimentatore da quadro - installazione su barra DIN.


