Startseite

TARGETTI - TAR1E1929 WIRELESS DMX TRANSMITTER - 1E1929

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1E1929 WIRELESS DMX TRANSMITTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 125 mm

  • Breite - 175 mm

  • Höhe - 76 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753347835

Artikelnummer

TAR1E1929

Herstellernummer

1E1929

Hersteller

TAR

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

125 mm

Breite:

175 mm

Höhe:

76 mm

Trasmettitore wireless con 1 ingresso DMX. Dispositivo che riceve in ingresso un segnale DMX via cavo e da quel punto trasmette il segnale via radio. Collegato all’uscita di un qualsiasi controller con protocollo DMX 512, ad esempio lo trasforma in un controller wireless. Scheda radio interna con trasmissione sulla frequenza radio 2,45GHz, libera da licenze. Una uscita radio con antenna esterna. Possibilità di controllare un universo DMX e indirizzare separatamente 512 ricevitori radio. Sistema LED RLS (Radio Lik Status) per monitoraggio della trasmissione DMX. Tasto LOG per concatenamento sicuro dei dispositivi ricevitori. Distanza di trasmissione: 500 metri in aria libera. Alimentazione incorporata 90-250VAC, 50/60 Hz. Corpo in plastica per uso in esterni (IP65). Dimensioni: 175x125x76mm. Peso 0,2 Kg.