TARGETTI - TAR1E1409 LED.Y INGR 3,5W RGB FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Einbauhöhe/-tiefe - 70 mm
Schutzklasse - III
Packung
1 ST
EAN
8007753283232
Artikelnummer
TAR1E1409
Herstellernummer
1E1409
Hersteller
TAR
Schutzart (IP):
IP68
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
70 mm
Schutzklasse:
III
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
63 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Lampenleistung:
3.5...3.5 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtaustritt:
direkt