Startseite

SUNWOOD SRL - SWO0642820 PUFFER ACQUA CALDA/REFRIGERATA TRF 100 L - 0642820

KopierenKopieren
SUNWOOD SRL - SWO0642820 PUFFER ACQUA CALDA/REFRIGERATA TRF 100 L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001564875

Artikelnummer

SWO0642820

Herstellernummer

0642820

Hersteller

SWO

BOLLITORE COMBINATO TRF SUNWOOD L’accumulo per acqua refrigerata del bollitore combinato SUNWOOD TRF affianca elevata qualità e semplicità, per installazioni su tutti i tipi di impianti, assicurando lunga durata senza corrosione. Realizzato in acciaio al carbonio con interno non trattato, completo di attacchi filettati. In accordo con la EN 15332, isolamento in poliuretano rigido iniettato da 80 mm (densità 42 kg/m3, senza HCFC). Rivestimento in IXPE per taglie fino a 500 litri.