Startseite

SUNWOOD SRL - SWO0642661 GRUPPO DI RILANCIO MISCELATO MOTORIZZATO - 0642661

KopierenKopieren
SUNWOOD SRL - SWO0642661 GRUPPO DI RILANCIO MISCELATO MOTORIZZATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001037881

Artikelnummer

SWO0642661

Herstellernummer

0642661

Hersteller

SWO

I nostri gruppi di rilancio per la distribuzione dell’acqua tecnica negli impianti di riscaldamento e raffrescamento sono disponibili in tre taglie DN20 – DN25 – DN32, e in tre configurazioni : diretto, miscelato con valvola termostatica a punto fisso, econ valvola tre vie motorizzata per regolazione modulante. Tutti i gruppi sono dotati di pompa elettronica ad alta efficienza grundfos UPM3 Hybrid 15-70 / 25-70. Il gruppo viene fornito preassemblato con un termoformato isolante stampato in solido PPE con densità di 45Kg/mq ed è dotato di valvole di intercettazione a sfera e termometri sul circuito di mandata e ritorno. La sua particolare struttura permette di sfruttare al meglio lo spazio d’installazione ed eseguire con facilità la manutenzione. Dei pratici guidacavi, ricavati direttamente sulla cover, assicurano la massima libertà durante l’installazione permettendo il loro passaggio in tutte le direzioni. Il gruppo di rilancio con valvola tre vie motorizzata per regolazione modulante è in grado di assicurare la giusta portata e una adeguata prevalenza in tutti gli impianti di riscaldamento, ove sia richiesto un controllo diretto della temperatura di mandata. Attraverso il controllo della temperatura di lavoro, tramite centralina elettronica, si ottiene un controllo preciso e modulante della mandata impianto dove questa sia diversa dalla mandata del generatore di calore.