Startseite

SUNWOOD SRL - SWO0616194 PANNELLO SUN THERMO 50+20 - 0616194

KopierenKopieren
SUNWOOD SRL - SWO0616194 PANNELLO SUN THERMO 50+20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001020753

Artikelnummer

SWO0616194

Herstellernummer

0616194

Hersteller

SWO

Pannello isolante SUN THERMO Sistema termoisolante composto da un pannello in polistirene espanso sinterizzato, stampato con bugne di 20 mm a passo 50 mm, idoneo per tubazioni da 15-17 mm di diametro e bordi perimetrali ad incastro, accoppiato a rivestimento con film rigido post termoformato nero, che funge da barriera a vapore, bugne dotate di sottosquadra per il bloccaggio delle tubazioni e speciale sistema di sormonto con aggancio a pressione che garantisce una perfetta tenuta ai ponti termici e ai massetti autolivellanti. Prodotto marcato CE. Norma di riferimento UNI EN 13163:2009 e UNI EN 1264-4 Campi d’applicazione: ideale per la realizzazione di sistemi di riscaldamento radiante a pavimento su solai con ambiente sottostante riscaldato e non riscaldato. Dimensioni pannello: 1380×690 mm