Startseite

STULZ SPA - SUZCVE40002208000 CDZP3IND.4/4,1KW230-1-50/60HZXCB - CVE40002208000

KopierenKopieren
STULZ SPA - SUZCVE40002208000 CDZP3IND.4/4,1KW230-1-50/60HZXCB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7449077624000

Artikelnummer

SUZCVE40002208000

Herstellernummer

CVE40002208000

Hersteller

SUZ

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

511 mm

Höhe:

1217 mm

Tiefe:

347 mm

Condizionatore da parete e porta con disponibilità di montaggio a semi-incasso. Scheda elettronica XCB + display.