STULZ SPA - SUZCVE20002208000 CDZP3IND.2,1/2,2KW230-1-50/60HZXCB - CVE20002208000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.056 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449077730060
Artikelnummer
SUZCVE20002208000
Herstellernummer
CVE20002208000
Hersteller
SUZ
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
409 mm
Höhe:
1005 mm
Tiefe:
263 mm


