Startseite

STULZ SPA - SUZCVE08002288000 CDZP3IND.800/850W400/460-2-50/60HZXCB - CVE08002288000

KopierenKopieren
STULZ SPA - SUZCVE08002288000 CDZP3IND.800/850W400/460-2-50/60HZXCB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 460...460 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077623997

Artikelnummer

SUZCVE08002288000

Herstellernummer

CVE08002288000

Hersteller

SUZ

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

460...460 V

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

313 mm

Höhe:

642 mm

Tiefe:

223 mm

Condizionatore da parete e porta con disponibilità di montaggio a semi-incasso. Scheda elettronica XCB + display.