Startseite

STULZ SPA - SUZCVE03002200000 CDZP3IND.360/380W230-1-50/60HZC.MEC - CVE03002200000

KopierenKopieren
STULZ SPA - SUZCVE03002200000 CDZP3IND.360/380W230-1-50/60HZC.MEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.124 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449077623980

Artikelnummer

SUZCVE03002200000

Herstellernummer

CVE03002200000

Hersteller

SUZ

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

324 mm

Höhe:

443 mm

Tiefe:

206 mm

Condizionatore da parete e porta con disponibilità di montaggio a semi-incasso. Scheda elettronica XCB + display.