STS ELETTRONICA SRL - STSNHF02TB PULSANTE MANUALE CONVENZIONALE BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Hausalarm (blau)
Funksystem - nein
Mit Glasscheibe - nein
Farbe - blau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8051732715658
Artikelnummer
STSNHF02TB
Herstellernummer
NHF02TB
Hersteller
STS
Meldeart:
Hausalarm (blau)
Funksystem:
nein
Mit Glasscheibe:
nein
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
90 mm
Breite:
94 mm
Tiefe:
33 mm
Mit Papierabdeckung:
nein
Schutzart (IP):
IP42
Pulsante di allarme ripristinabile con portello di protezione, colore BLU, per inibizione scarica. Pulsante per la segnalazione manuale di incendio conforme alla norma EN54-11. Versione ripristinabile Completo di sportello di protezione e kit di piombatura La chiave in dotazione oltre a permettere il ripristino del pulsante, ha anche le funzioni di chiave di test e attrezzo di apertura del pulsante. Simbologia universale con il simbolo di ?premi al centro? e il simbolo ?casa in fiamme?.


