Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSLA35FS AVVISATORE OTTICO ACUSTICO IP21 INSTALLA - LA35FS

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSLA35FS AVVISATORE OTTICO ACUSTICO IP21 INSTALLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18...28 V

  • Stromart - DC

  • Kalottenfarbe - rot

  • Leuchtmittel - LED

  • Lautstärke - 100 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732715559

Artikelnummer

STSLA35FS

Herstellernummer

LA35FS

Hersteller

STS

Nennspannung:

18...28 V

Stromart:

DC

Kalottenfarbe:

rot

Leuchtmittel:

LED

Lautstärke:

100 dB

Art des optischen Signals:

Blitzlicht

Art des akustischen Signalgebers:

Schallgeber

Montageart:

Aufbau

Gehäusefarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP21

Struttura particolarmente robusta e caratterizzata da un design moderno e funzionale, in colore rosso. Il flash LED, ad elevata potenza, permette una copertura di 7,5 x 7,5m ad un?altezza di installazione di 2,4m. Permette di ottenere il requisito di illuminamento minimo richiesto dalla norma di 0,4lx in un area di 7,5m x 7,5m, Possibilita di ridurre il consumo di corrente fino al 50% con riduzione dell?area di copertura a 2,5m x 2,5m, Flash LED con basso consumo di corrente e lunga durata, Installazionee rimozione semplificata grazie all?attacco a baionetta. E? conforme e certificata secondo la norma EN54-3 e EN54-23. Fissaggio a parete,