STS ELETTRONICA SRL - STSIMMS CONTATTO MAGNETICO A VISTA TRIPLO BILANC - IMMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drahtlos - nein
Montageart - Aufbau/Einbau
Mit Anschlusskabel - ja
Länge des Sensors - 148 mm
Breite des Sensors - 49 mm
Packung
1 ST
EAN
8051732715306
Artikelnummer
STSIMMS
Herstellernummer
IMMS
Hersteller
STS
Drahtlos:
nein
Montageart:
Aufbau/Einbau
Mit Anschlusskabel:
ja
Länge des Sensors:
148 mm
Breite des Sensors:
49 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Contatto magnetico a vista triplo bilanciamento magnetico Protetto da apertura e rimozione, portata contatto NC 0,5 A, linea di guardia NC protezione IP65. Dimensioni 148 x 49 x 40 mm.


