STS ELETTRONICA SRL - STSIM08AV CONTATTO MAGNETICO A VISTA PER INFISSI M - IM08AV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Drahtlos - nein
Mit Anschlusskabel - ja
Länge des Sensors - 25 mm
Breite des Sensors - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
8051732715252
Artikelnummer
STSIM08AV
Herstellernummer
IM08AV
Hersteller
STS
Montageart:
Aufbau/Einbau
Drahtlos:
nein
Mit Anschlusskabel:
ja
Länge des Sensors:
25 mm
Breite des Sensors:
6 mm
Höhe des Sensors:
6 mm
Contatto magnetico a vista per infissi metallici. Corpo in alluminio Linea di guardia NC, max distanza di funzionamento 18 mm Dimensioni: 32 x 15 x 8 mm. Confezione da 5 Pz.


