STS ELETTRONICA SRL - STSGIANO DOPPIA TECNOLOGIA PER ESTERNO BIFACCIALE - GIANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart - Aufbau
Betriebsstrom - 50 mA
Betriebsspannung - 10...14 V
Charakteristik - Strecke
Packung
1 ST
EAN
8051732715191
Artikelnummer
STSGIANO
Herstellernummer
GIANO
Hersteller
STS
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart:
Aufbau
Betriebsstrom:
50 mA
Betriebsspannung:
10...14 V
Charakteristik:
Strecke
Höhe:
138 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
56 mm
Funksystem:
nein


