STS ELETTRONICA SRL - STSGFE-ZEOS-AD-SI RIVELATORE OTTICO DI FUMO ISOLATO INDIRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - Infrarot
Montageart - Aufbau
Primärstromversorgung - Netzbetrieb
Standalone - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8051732715184
Artikelnummer
STSGFE-ZEOS-AD-SI
Herstellernummer
GFE-ZEOS-AD-SI
Hersteller
STS
Wirkprinzip:
Infrarot
Montageart:
Aufbau
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Standalone:
ja
Farbe:
weiß
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Schutzart (IP):
IP30
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


