STS ELETTRONICA SRL - STSGFE-MCPE-C-IP67 PULSANTE MANUALE CONVENZIONALE CON CHIAV - GFE-MCPE-C-IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Feuerwehralarm (rot)
Farbe - rot
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 119 mm
Packung
1 ST
EAN
8051732715139
Artikelnummer
STSGFE-MCPE-C-IP67
Herstellernummer
GFE-MCPE-C-IP67
Hersteller
STS
Meldeart:
Feuerwehralarm (rot)
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
119 mm
Breite:
119 mm
Pulsante di allarme per centrale antincendio convenzionale ripristinabile a chiave per installazione in esterno Corpo in materiale plastico di colore rosso. Contatto di allarme in scambio Morsetti di collegamento Corrente per contatto MAX 0,5A 30VCC/1A 125VCA Numero contatti 1 - IP67 Materiale ABS - Colore Rosso Dimensioni 119x119x81,3 mm Temperatura di funzionamento -10A?C+50A?C Conforme EN54 -11, Certificato: CPD-0373


