STS ELETTRONICA SRL - STSGFE-MCPE-AI PULSANTE MANUALE INDIRIZZATO ISOLATO CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Feuerwehralarm (rot)
Funksystem - nein
Farbe - rot
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 112 mm
Packung
1 ST
EAN
8051732715115
Artikelnummer
STSGFE-MCPE-AI
Herstellernummer
GFE-MCPE-AI
Hersteller
STS
Meldeart:
Feuerwehralarm (rot)
Funksystem:
nein
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
112 mm
Breite:
112 mm
Tiefe:
82 mm
Schutzart (IP):
IP67
Pulsante manuale analogico IP67 indirizzato con modulo isolatore Dotazioni a corredo: Chiave ripristino - Connessioni a morsettiera, Contenitore in materiale termoplastico Grado di protezione IP67 Dimensioni:112 x 112 x 82mm, Conforme UNI EN-54-11 1328-CPR-0376


