Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSGA16CH-TC RILEVATORE GAS METANO A RELE ATEX CON CA

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSGA16CH-TC RILEVATORE GAS METANO A RELE ATEX CON CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Erfasst Methan (CH4) - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732714910

Artikelnummer

STSGA16CH-TC

Herstellernummer

GA16CH-TC

Hersteller

STS

Montageart:

Aufbau

Erfasst Methan (CH4):

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Rilevatore Gas industriale a rele, con cartuccia sensore sostituibile. ATEX Rivelatore Metano Tensione di alimentazione da 9 a 27Vcc, Assorbimento 55mA, temperatura di esercizio 0A?a?40A?C