STS ELETTRONICA SRL - STSG08 CENTRALE GAS 4-20MA 8 ZONE - G08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfasst Erdgas - ja
Montageart - Aufbau
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Breite - 125 mm
Höhe/Tiefe - 320 mm
Packung
1 ST
EAN
8051732714859
Artikelnummer
STSG08
Herstellernummer
G08
Hersteller
STS
Erfasst Erdgas:
ja
Montageart:
Aufbau
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Breite:
125 mm
Höhe/Tiefe:
320 mm
Centralina industriale di rilevazione gas a 8 zone in contenitore IP44, Per ciascuna zona puo essere collegato indistintamente un trasmettitore 4 - 20 mA Alimentazione 230V~ -15/+10% 50 .. 60Hz Soglia di preallarme 2%.. 32% L.I.E. (step 2% L.I.E.) Sogliadi allarme Preall. +2% .. 32% L.I.E. (step 2% L.I.E.) Indicatore LED giallo Guasto Indicatore LED rosso Preallarme/Allarme/Stato canale Indicatore LED verde Tensione di rete/Batteria/Pronto Dimensioni A125 L320 P67mm Prestazioni: EN 60079-29-1:2000 Compatibilita Elettromagnetica (EMC): EN 50270:2000