STS ELETTRONICA SRL - STSFUG4XP CENTRALE ANTINCENDIO INDIRIZZATA A 4 LOO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 107 mm
Breite - 404 mm
Adressierbar - ja
Tiefe - 272 mm
Mit Netzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
8051732714811
Artikelnummer
STSFUG4XP
Herstellernummer
FUG4XP
Hersteller
STS
Höhe:
107 mm
Breite:
404 mm
Adressierbar:
ja
Tiefe:
272 mm
Mit Netzteil:
ja
La centrale con 4 loop 500 dispositivi è la soluzione ideale per l’impiego in medi impianti ove è richiestal’identificazione del singolo rivelatore in caso di allarme. È costruita nel pieno rispetto delle Norme EN54 pt.2 e 4. Una linea loop puo’ gestire fino a 125 rivelatori, pulsanti, moduli indirizzati. Display retroilluminato 4 righe 160 caratteri multilingua. La tastiera di gestione è direttamente accessibile come previsto dalle norme EN54 parte 2 e consente 3 livelli di operatività per eseguire la tacitazione delle segnalazioni acustiche in caso di allarme, l’esclusione/ inclusione delle zone, il ripristino della centrale da uno stato di allarme, il test delle zone di rivelazione con la funzione “One mane test“. La centrale prevede uscite relè di allarme e guasto generale e due uscite per segnalatori di allarme controllate e limitate in corrente. Alimentatore e carica batterie da 1,7Ah a 28,5Vcc. equipaggiato con fusibili elettronici.