STS ELETTRONICA SRL - STSEM15PR FERMO ELETTROMAGNETICO CON STAFFA FORZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung - 12...24 V
Bauform - sonstige
Montageart - Aufbau
Spannungsart - DC
Mit Ankerplatte - ja
Packung
1 ST
EAN
8051732714132
Artikelnummer
STSEM15PR
Herstellernummer
EM15PR
Hersteller
STS
Betriebsspannung:
12...24 V
Bauform:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Spannungsart:
DC
Mit Ankerplatte:
ja
Breite:
250 mm
Höhe:
48 mm
Fermo elettromagnetico con staffa Forza di tenuta: 50 Kg ca. - Alimentazione 24 Vcc - Consumo 60mA Conforme EN1155 0407-CPD-056


