STS ELETTRONICA SRL - STSEM10SP FERMO ELETTROMAGNETICO SU BASE IN TERMOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung - 24...24 V
Bauform - rund
Montageart - Aufbau
Spannungsart - DC
Mit Ankerplatte - ja
Packung
1 ST
EAN
8051732714118
Artikelnummer
STSEM10SP
Herstellernummer
EM10SP
Hersteller
STS
Betriebsspannung:
24...24 V
Bauform:
rund
Montageart:
Aufbau
Spannungsart:
DC
Mit Ankerplatte:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Fermo elettromagnetico, su base in termoplastica Forza di tenuta: 100 Kg ca. - Alimentazione 24 Vcc ?? Consumo 100mA, Dimensioni 95 x 70 x 37mm - Pulsante di sblocco manuale Conforme EN1155 0407-CPD-056