STS ELETTRONICA SRL - STSEM05SP FERMO ELETTROMAGNETICO SU BASE IN TERMOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung - 24...24 V
Bauform - rund
Montageart - Aufbau
Spannungsart - DC
Breite - 95 mm
Packung
1 ST
EAN
8051732714101
Artikelnummer
STSEM05SP
Herstellernummer
EM05SP
Hersteller
STS
Betriebsspannung:
24...24 V
Bauform:
rund
Montageart:
Aufbau
Spannungsart:
DC
Breite:
95 mm
Höhe:
70 mm
Fermo elettromagnetico, su base in termoplastica Forza di tenuta: 50 Kg ca. - Alimentazione 24 Vcc - Consumo 60mA, Dimensioni 95 x 70 x 37mm - Pulsante di sblocco manuale Conforme EN1155 0407-CPD-056