STS ELETTRONICA SRL - STSDUR-40EX1 RIVELATORE OTTICO DI FUMO A SICUREZZA IN - DUR-40EX1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - Infrarot
Montageart - Aufbau
Standalone - ja
Vernetzbar über Kabel - ja
Vernetzbar über Funk (optional) - nein
Packung
1 ST
EAN
8051732714040
Artikelnummer
STSDUR-40EX1
Herstellernummer
DUR-40EX1
Hersteller
STS
Wirkprinzip:
Infrarot
Montageart:
Aufbau
Standalone:
ja
Vernetzbar über Kabel:
ja
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Farbe:
schwarz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


