Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSCT400EN COMBINATORE GPRS 4G EN54-21 - CT400EN

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSCT400EN COMBINATORE GPRS 4G EN54-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Gehäuse - ja

  • Mit Netzteil - nein

  • Analog-Anschluss - nein

  • ISDN-Anschluss - nein

  • Funk-Ersatzweg (GSM) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732713432

Artikelnummer

STSCT400EN

Herstellernummer

CT400EN

Hersteller

STS

Mit Gehäuse:

ja

Mit Netzteil:

nein

Analog-Anschluss:

nein

ISDN-Anschluss:

nein

Funk-Ersatzweg (GSM):

ja

Max. Anzahl der Eingänge:

4