Startseite

STRAL - PALAZZOLI GR - STWPT1280201 PALO H3000+500 AD INFISSIONE 1P - PT1280201

KopierenKopieren
STRAL - PALAZZOLI GR - STWPT1280201 PALO H3000+500 AD INFISSIONE 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950070756

Artikelnummer

STWPT1280201

Herstellernummer

PT1280201

Hersteller

PAL

Palo cilindrico saldato in acciaio Inox AISI 316L predisposto per l'installazione di n° 1 corpi illuminanti, diametro 101,6 mm spessore 3 mm altezza 3000 mm, versione ad infissione con quota parte infissa di 500 mm, finitura superficiale satinatura grana120. Portella a filo con cassetta di derivazione in materiale termoidurente e morsettiera 4x6 mm2 (Max). Cavo in ingresso sezione da 7 a 14 mm.