Startseite

STEINEL ITALIA SRL - STX087937 PD-8 ECO COM1 INC BCO SENSORE - 087937

KopierenKopieren
STEINEL ITALIA SRL - STX087937 PD-8 ECO COM1 INC BCO SENSORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 60 min

  • Max. Reichweite frontal - 4 m

  • Max. Schaltleistung - 2000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4007841087937

Artikelnummer

STX087937

Herstellernummer

087937

Hersteller

STX

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

60 min

Max. Reichweite frontal:

4 m

Max. Schaltleistung:

2000 W

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.8 m

Treppenlichtautomatik:

nein

Überbrückungsschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

4 m

Max. Präsenzbereich:

6 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

4.5 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ansprechhelligkeit:

2...1000 lx

Geeignet für C-Last:

ja

Anzahl der Schaltzonen:

492

Höhe:

69.27 mm

Tiefe:

69.27 mm

Umgebungstemperatur:

-20...50 °C

Durchmesser:

108.98 mm

Einbaulänge:

30 mm

Einbaudurchmesser:

60 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

30 mm

Motion detection, presence detection and light measurement for offices, meeting rooms, passageways and more – the 360° IR presence detectors are sensNORM-compliant and ideal for sensor-based standard requirements in public buildings. With COM1, KNX and DALI-2 IPD interface. With COM1 interface, key input and fully/semi-automatic mode. Motion detection range: Ø 8 or Ø 24 m. Presence detector function with Ø 6 or Ø 7.5 m detection zone. Includes insertable cover caps in a matching colour. For concealed wiring, surface mounting and recessed ceiling installation. Configuration and operation via Smart Remote control or potentiometer. Installation-friendly modular magnetic plug-in connection. LED feedback for safe commissioning. Mounting height max. 4 m. Parallel switching (up to 10 sensors). Switching output: 2000 watt or 500 watt (LED). In black or white.