Startseite

STEINEL ITALIA SRL - STX084998 DL PRO 150 SC DOWNLIGHT - 084998

KopierenKopieren
STEINEL ITALIA SRL - STX084998 DL PRO 150 SC DOWNLIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...5700 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Mit Bewegungsmelder - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4007841084998

Artikelnummer

STX084998

Herstellernummer

084998

Hersteller

STX

Farbtemperatur:

3000...5700 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Dimmung 1-10 V:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Seilsystem:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Höhe/Tiefe:

73 mm

Schlagfestigkeit:

IK05

Geeignet für Lampenleistung:

10.8...10.8 W

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Lichtfarbe:

mehrfarbig

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

ja

Dimmung mit Push-button:

nein

Anschlussart:

sonstige

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

73 mm

Leistungsfaktor:

0.93

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Einbauhöhe:

69.5...69.5 mm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

174 mm and 230 mm indoor downlights with a low installation height and an output of 1193 lm or 2205 lm. Ideal for stairwells, hallways, WCs, washrooms, changing rooms, utility rooms and side rooms. Equipped with a 360° high-frequency sensor (ø 7 m range)and the latest Bluetooth Mesh technology. For intelligent light controls at STEINEL level. Quick, wireless connection and configuration, as well as grouping of lights via the STEINEL Connect App. With soft light start, neighbouring group function, dimmable basic light and main light, and colour temperature change function (3000 K, 4000 K, 5700 K). Mounting height: max. 4 m. Thanks to a practical mounting adapter, oversized mounting holes from previously installed lights are no problem (available from Q2/2023).