Startseite

STEINEL ITALIA SRL - STX082123 ACCOPPIATORE PULSANTI PC4 DALI2 - 082123

KopierenKopieren
STEINEL ITALIA SRL - STX082123 ACCOPPIATORE PULSANTI PC4 DALI2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX - nein

  • Funk bidirektional - nein

  • Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor - 4

  • Befestigungsart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4007841082123

Artikelnummer

STX082123

Herstellernummer

082123

Hersteller

STX

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX:

nein

Funk bidirektional:

nein

Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor:

4

Befestigungsart:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Create connection. The PC4-DALI2 push-button coupler enables up to 4 commercially available push-buttons to be incorporated into a DALI2 lighting system. Installation is invisible and requires no additional power supply. Excellent for use with our products of the Control PRO II series in each case in the DALI2 APC interface.