Startseite

STEINEL ITALIA SRL - STX079468 HALLWAY COM1 INCASSO SENSORE - 079468

KopierenKopieren
STEINEL ITALIA SRL - STX079468 HALLWAY COM1 INCASSO SENSORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 60 min

  • Max. Reichweite frontal - 12.5 m

  • Max. Schaltleistung - 2000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4007841079468

Artikelnummer

STX079468

Herstellernummer

079468

Hersteller

STX

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

60 min

Max. Reichweite frontal:

12.5 m

Max. Schaltleistung:

2000 W

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

hochfrequent

Konstantlichtregelung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

ja

Vernetzbar:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.8 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

12.5 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

25 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

ja

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ansprechhelligkeit:

2...2000 lx

Geeignet für C-Last:

ja

Max. Einschaltstrom:

800 A

Min. Einschaltstrom:

0.1 A

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

103 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

105 mm

Umgebungstemperatur:

-20...50 °C

Einbaulänge:

68 mm

The cleverer hallway sensor knows more. Perfect radial detection up to 25 m – ideal for long corridors and hallways. Reach can be adjusted in both directions. Contemporary Control PRO II design. Featuring Bluetooth technology. Interfaces for COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP and BT IPD (Slave).